Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique - 61802336

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 45 mm
diamètre intérieur - 37 mm
matériau - PVC
rayon de courbure, statique - 48 mm
sans halogène - Non
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773205725
Réf. Sonepar
00205320572
Réf. Fournisseur
61802336
Marque
Lapp
diamètre externe:
45 mm
diamètre intérieur:
37 mm
matériau:
PVC
rayon de courbure, statique:
48 mm
sans halogène:
Non
diamètre nominal:
45 mm
matériau de l'hélice:
PVC-acier à ressort gainé
matériau d’enrobage:
tresse en acier
température d'utilisation:
-25...80 °C
résistant aux UV:
Non
poli à l'intérieur:
Oui
poli à l'extérieur:
Non
flexibilité:
extrêmement flexible
couleur:
bleu
homologation selon DIN EN 61386-23:
Oui
homologation selon UR:
Non
homologation selon N:
Non
homologation selon CSA:
Non


