Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique - 55501940

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 44 mm
modèle - droit
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - M40 x 1,5
filetage rotatif - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773264036
Réf. Sonepar
00205326403
Réf. Fournisseur
55501940
Marque
Lapp
diamètre nominal:
44 mm
modèle:
droit
type de filetage:
métrique
taille du raccordement fileté:
M40 x 1,5
filetage rotatif:
Non
type de construction:
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
nombre de filets par pouce:
0.315
en une pièce:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
plus grand diamètre externe du tuyau:
1.732 mm
longueur de filetage:
8 mm
longueur totale:
61.6 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:
Non
température d'utilisation:
-20...80 °C
nombre d'entrées:
1
avec raccordement de mise à la terre:
Non


