fin de vie

Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique - 52003040

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 27 mm

  • modèle - droit

  • taille du raccordement fileté - PG16

  • filetage rotatif - Non

  • type de construction - filetage extérieur

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044773407365

Réf. Sonepar

00205340736

Réf. Fournisseur

52003040

Marque

Lapp

diamètre nominal:

27 mm

modèle:

droit

taille du raccordement fileté:

PG16

filetage rotatif:

Non

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

nombre de filets par pouce:

0.256

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

plus grand diamètre externe du tuyau:

0.866 mm

longueur de filetage:

6.5 mm

longueur totale:

44.1 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

température d'utilisation:

-20...80 °C

nombre d'entrées:

1

avec raccordement de mise à la terre:

Non

Presse-étoupe pour gaine; PG 16; Dimension nominale: 27; IP 68, IP 54;