fin de vie

Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique - 52005810

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - filetage

  • type de construction - filetage extérieur

  • diamètre nominal - 10 mm

  • indice de protection (IP) - IP54

  • modèle - droit

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044773434118

Réf. Sonepar

00205343411

Réf. Fournisseur

52005810

Marque

Lapp

type de raccordement:

filetage

type de construction:

filetage extérieur

diamètre nominal:

10 mm

indice de protection (IP):

IP54

modèle:

droit

diamètre nominal en pouces:

1/4 pouce

filetage rotatif:

Non

taille du raccordement fileté:

PG7

longueur de filetage:

10 mm

en une pièce:

Non

avec support intégré:

Non

matériau du raccord à écrou:

polypropylène (PP)

matériau du joint:

TPE

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

7 mm

longueur totale:

40 mm

couleur:

gris

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Oui

température d'utilisation:

-10...110 °C

Presse-étoupe pour gaine; PG 7; Dimension nominale: 10; Compatible avec les tailles de gaine de protection: 10; Polypropylène; Sans halogène; IP 54;