fin de vie

Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique - 55502497

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - filetage

  • type de construction - filetage extérieur

  • indice de protection (IP) - IP65

  • modèle - droit

  • filetage rotatif - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044774852386

Réf. Sonepar

00205485238

Réf. Fournisseur

55502497

Marque

Lapp

type de raccordement:

filetage

type de construction:

filetage extérieur

indice de protection (IP):

IP65

modèle:

droit

filetage rotatif:

Non

taille du raccordement fileté:

PG11

longueur de filetage:

10 mm

en une pièce:

Non

avec support intégré:

Non

matériau du raccord à écrou:

polyamide

matériau du joint:

sans joint

couleur:

gris

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Non

température d'utilisation:

-40...120 °C

Presse-étoupe pour gaine; PG 11; Compatible avec les tailles de gaine de protection: 16; Polyamide; Sans halogène; IP 67, IP 65;