Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique - 55502371

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - filetage
type de construction - filetage extérieur
indice de protection (IP) - IP65
modèle - angle 90°
filetage rotatif - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044774852775
Réf. Sonepar
00205485277
Réf. Fournisseur
55502371
Marque
Lapp
type de raccordement:
filetage
type de construction:
filetage extérieur
indice de protection (IP):
IP65
modèle:
angle 90°
filetage rotatif:
Non
taille du raccordement fileté:
PG13,5
longueur de filetage:
10 mm
en une pièce:
Non
avec support intégré:
Non
matériau du raccord à écrou:
polyamide
couleur:
gris
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Non
température d'utilisation:
-40...120 °C


