fin de vie

Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique - 61721284

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du faisceau - 19...25 mm

  • diamètre nominal - 19 mm

  • couleur - jaune

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044776564324

Réf. Sonepar

00205656432

Réf. Fournisseur

61721284

Marque

Lapp

diamètre du faisceau:

19...25 mm

diamètre nominal:

19 mm

couleur:

jaune

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyester (PET)

ouvert (possibilité de montage ultérieur):

Oui

température:

-55...150 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

V0

homologation selon UR:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

Gaine de protection simple; Diamètre intérieur: 16mm; Dimension nominale: 19; Sans halogène;