Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique - 55502696

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 45 mm
modèle - droit
taille du raccordement fileté - PG36
filetage rotatif - Non
type de construction - filetage extérieur
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044777311354
Réf. Sonepar
00205731135
Réf. Fournisseur
55502696
Marque
Lapp
diamètre nominal:
45 mm
modèle:
droit
taille du raccordement fileté:
PG36
filetage rotatif:
Non
type de construction:
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
nombre de filets par pouce:
0.394
en une pièce:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
longueur de filetage:
10 mm
longueur totale:
40 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:
Non
température d'utilisation:
-40...125 °C
nombre d'entrées:
1
avec raccordement de mise à la terre:
Non


