Lapp - TUBE CABLE LUGS KR/4-4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 4 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4044773218480
Réf. Sonepar
00205321848
Réf. Fournisseur
61796570
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale
4 mm²
forme de la plage
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
4
angle de raccordement
180° (horizontal)
matériau
cuivre
plage étroite
Non
isolé
Non
avec trou d'inspection
Oui
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
traitement de la surface
étamé
nombre de trous de fixation
1
Cosse de câble; Pour section: 4mm²; Cuivre électrolytique étamé