Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Lapp - TUBE CABLE LUGS KR/6-8

Lapp - TUBE CABLE LUGS KR/6-8

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 6 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 8

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

4044773218428

Réf. Sonepar

00205321842

Réf. Fournisseur

61796630

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale

6 mm²

forme de la plage

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…)

8

angle de raccordement

180° (horizontal)

matériau

cuivre

plage étroite

Non

isolé

Non

avec trou d'inspection

Oui

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

traitement de la surface

étamé

nombre de trous de fixation

1

Cosse de câble; Pour section: 6mm²; Cuivre électrolytique étamé