Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Lapp - UNITRONIC 300 S 16/6C

Lapp - UNITRONIC 300 S 16/6C

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 16 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 6

  • câblage - couches

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044773764642

Réf. Sonepar

00205220268

Réf. Fournisseur

301606S

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

16 mm²

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs

6

câblage

couches

catégorie

autre

couleur de gaine

gris

surface du conducteur

étamé

nombre d'éléments de câblage

1

élément de câblage

non

isolation des fils

PVC

spécification de l'isolation principale

autre

marquage du conducteur

couleur

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

feuille + tresse

câble longitudinal avec blocage d'eau

Non

câble radial avec blocage d'eau

Non

Convient pour une installation dans le sol

Non

gaine de protection

sans

spécification du matériau gaine externe

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

sans

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

sans halogène selon IEC 60754-2

Non

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

maintien de l'isolation selon IEC 60331

Non

maintien de fonction

sans

diamètre externe approx.

9.9 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

148.5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

59.4 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-25...105 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...105 °C

résistant aux UV

Oui

Câble de données basse fréquence; 6X16 AWG; PVC; Blindé; Listé UL; flexible