Lapp - UNITRONIC BUS DN THIN FRNC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 4
câblage - autre
catégorie - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044773119183
Réf. Sonepar
00205002805
Réf. Fournisseur
2170341
Réf. Commerciale
Lapp
matériau de la gaine
PUR (polyuréthane)
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs
4
câblage
autre
catégorie
autre
couleur de gaine
autre
surface du conducteur
nu
diamètre du conducteur
0.67 mm
élément de câblage
pairs
isolation des fils
polyoléfine
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur
couleur
blindage sur élément de câblage
feuille
blindage sur câblage
tresse
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Non
Convient pour une installation dans le sol
Non
gaine de protection
sans
spécification du matériau gaine externe
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
maintien de fonction
sans
diamètre externe approx.
6.9 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
103 mm
température extérieure admissible du câble, fixe
-25...80 °C
valeur NVP
70 %
poids
70 kg/km
Câble bus; DeviceNet; Pose fixe; Impédance de surtension nominale: 120; 1x2xAWG24 + 1x2xAWG22; PUR; Non-propagateur de la flamme; Résistant aux huiles; violet; 6.9 mm; Listé cUL