Lapp - UNITRONIC BUS SAFETY 3X0,75
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 3
câblage - faisceau
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044773120837
Réf. Sonepar
00205002791
Réf. Fournisseur
2170295
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.75 mm²
matériau de la gaine
autre
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
3
câblage
faisceau
catégorie
sans
couleur de gaine
jaune
surface du conducteur
nu
nombre d'éléments de câblage
3
élément de câblage
triple
isolation des fils
autre
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur
couleur
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
Convient pour une installation dans le sol
Non
gaine de protection
sans
spécification du matériau gaine externe
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
maintien de fonction
sans
diamètre externe approx.
7.6 mm
température extérieure admissible du câble, fixe
-30...80 °C
valeur NVP
75 %
résistant aux UV
Non
Câble bus; SafetyBus; Pose fixe; Impédance de surtension nominale: 120; jaune