fin de vie
Lapp - UNITRONIC FD Li2YCY (TP) A BA 10X2X0,5

Lapp - UNITRONIC FD Li2YCY (TP) A BA 10X2X0,5

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 10

  • classe de séparation selon EN 50174-2 - A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044777510054

Réf. Sonepar

00205751005

Réf. Fournisseur

0031461

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

0.5 mm²

nombre de conducteurs

10

classe de séparation selon EN 50174-2

A

UNITRONIC FD Li2YCY (TP) A BA 10X2X0,5