Lapp - UNITRONIC FD Li2YCY (TP) A BE 2X2X0,14

Lapp - UNITRONIC FD Li2YCY (TP) A BE 2X2X0,14

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.14 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 2

  • câblage - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044777509225

Réf. Sonepar

00205750922

Réf. Fournisseur

0031378

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

0.14 mm²

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs

2

câblage

autre

catégorie

autre

couleur de gaine

noir

surface du conducteur

nu

nombre d'éléments de câblage

2

isolation des fils

polyoléfine

spécification de l'isolation principale

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur

couleur

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

tresse

câble longitudinal avec blocage d'eau

Non

câble radial avec blocage d'eau

Non

Convient pour une installation dans le sol

Non

gaine de protection

sans

spécification du matériau gaine externe

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

sans

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

sans halogène selon IEC 60754-2

Non

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

maintien de l'isolation selon IEC 60331

Non

maintien de fonction

sans

diamètre externe approx.

5.9 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé

44.25 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

23.6 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-5...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...70 °C

résistant aux UV

Oui

classe de séparation selon EN 50174-2

A

Câble de données basse fréquence; 2X2X0.14; Code couleur du conducteur : DIN 47100; PVC; Blindé; Certifié UL; Chaîne porte-câbles