fin de vie
Lapp - UNITRONIC LiHCH (TP) 6x2x0,14

Lapp - UNITRONIC LiHCH (TP) 6x2x0,14

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.14 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 12

  • couleur de gaine - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044773052336

Réf. Sonepar

00205038306

Réf. Fournisseur

0038306

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

0.14 mm²

matériau de la gaine

autre

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs

12

couleur de gaine

gris

élément de câblage

pairs

isolation des fils

polyoléfine

marquage du conducteur

couleur

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

tresse

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Oui

diamètre externe approx.

7.3 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-5...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...80 °C

UNITRONIC LiHCH (TP) 6x2x0,14