Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Lapp - UNITRONIC LiHH 2x0,34

Lapp - UNITRONIC LiHH 2x0,34

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.34 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 2

  • câblage - couches

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044773055368

Réf. Sonepar

00205002961

Réf. Fournisseur

0037140

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

0.34 mm²

matériau de la gaine

autre

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs

2

câblage

couches

catégorie

autre

couleur de gaine

gris

surface du conducteur

nu

nombre d'éléments de câblage

1

élément de câblage

non

isolation des fils

polyoléfine

spécification de l'isolation principale

autre

marquage du conducteur

couleur

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

sans

câble longitudinal avec blocage d'eau

Non

câble radial avec blocage d'eau

Non

Convient pour une installation dans le sol

Non

gaine de protection

sans

spécification du matériau gaine externe

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

sans

sans halogène selon EN 60754-1/2

Oui

sans halogène selon IEC 60754-2

Oui

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Oui

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

maintien de l'isolation selon IEC 60331

Non

maintien de fonction

sans

diamètre externe approx.

4.4 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

44 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

26.4 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-5...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...80 °C

résistant aux UV

Non

Câble de données basse fréquence; 2X0.34; Code couleur du conducteur : DIN 47100 sans répétition de couleur; Mélange sans halogène; flexible