Lapp - UNITRONIC LiYY A 8XAWG24/7
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.23 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 8
câblage - couches
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044773014389
Réf. Sonepar
00205022508
Réf. Fournisseur
0022508
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.23 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs
8
câblage
couches
catégorie
autre
couleur de gaine
gris
surface du conducteur
étamé
nombre d'éléments de câblage
1
élément de câblage
non
isolation des fils
PVC
spécification de l'isolation principale
autre
marquage du conducteur
couleur
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Non
Convient pour une installation dans le sol
Non
gaine de protection
sans
spécification du matériau gaine externe
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
maintien de fonction
sans
diamètre externe approx.
5.7 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
85.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
22.8 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
résistant aux UV
Non
classe de séparation selon EN 50174-2
A
poids
52.5 kg/km
Câble de données basse fréquence; 8X24 AWG; Code couleur du conducteur : DIN 47100 sans répétition de couleur; PVC; Certifié UL; flexible