Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Lapp - UNITRONIC ROBUST 25x0,14

Lapp - UNITRONIC ROBUST 25x0,14

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.14 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 25

  • câblage - couches

Minimum d'achat

  • 5000 unité(s)

EAN

4044776768975

Réf. Sonepar

00205676897

Réf. Fournisseur

1032011

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

0.14 mm²

matériau de la gaine

autre

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs

25

câblage

couches

couleur de gaine

noir

surface du conducteur

nu

élément de câblage

non

isolation des fils

autre

spécification de l'isolation principale

autre

marquage du conducteur

couleur

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

sans

câble longitudinal avec blocage d'eau

Non

câble radial avec blocage d'eau

Non

Convient pour une installation dans le sol

Non

gaine de protection

sans

spécification du matériau gaine externe

autre

sans halogène selon EN 60754-1/2

Oui

sans halogène selon IEC 60754-2

Oui

ignifugé

non

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Oui

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Oui

maintien de l'isolation selon IEC 60331

Non

maintien de fonction

sans

diamètre externe approx.

7.7 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

77 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

30.8 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-40...90 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-50...90 °C

résistant aux UV

Oui

Câble de données basse fréquence; 25X0.14; Code couleur du conducteur : DIN 47100 sans répétition de couleur; TPE; flexible