Lapp - UNITRONIC ROBUST S-A FD 4x0,34
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.34 mm²
nombre de conducteurs - 4
isolation des fils - polyoléfine
marquage du conducteur - couleur
ignifugé - non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044777563623
Réf. Sonepar
00205756362
Réf. Fournisseur
7038894
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.34 mm²
nombre de conducteurs
4
isolation des fils
polyoléfine
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
température extérieure admissible du câble, fixe
40...80 °C
UNITRONIC ROBUST S-A FD 4x0,34