Lapp - UNITRONIC SPIRAL 5X0,14/400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
section nominale du conducteur - 0.14 mm²
nombre de conducteurs - 5
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
avec conducteur de protection - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044773327465
Réf. Sonepar
00205220219
Réf. Fournisseur
73220218
Réf. Commerciale
Lapp
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
section nominale du conducteur
0.14 mm²
nombre de conducteurs
5
matériau de la gaine
PUR (polyuréthane)
avec conducteur de protection
Non
couleur de gaine
noir
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
couleur
longueur de spirale (rétractée)
400 mm
longueur de spirale (dépliée)
1600 mm
ignifugé
non
diamètre externe approx.
4.8 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...50 °C
Tension nominale U0
50 V
tension nominale U
50 V
Câble spiralé; 5X0.14; 400mm - 1600mm; Code couleur du conducteur : DIN 47100; PUR; Blindé; flexible