Lapp - X05V-K 2CHELIX 1X0,75 BKWH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 0.3 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 0.75 mm²
isolation des fils - PVC
diamètre externe approx. - 2.7 mm
Minimum d'achat
250 unité(s)
EAN
4044774700496
Réf. Sonepar
00205220426
Réf. Fournisseur
4512222S
Réf. Commerciale
Lapp
Tension nominale U0
0.3 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
0.75 mm²
isolation des fils
PVC
diamètre externe approx.
2.7 mm
température extérieure admissible du câble, fixe
-30...80 °C
tension nominale U
0.5 kV
Monoconducteur; 1X0.75; noir-blanc; Bobine; U0/U: 300 / 500 V; PVC; Pose fixe