Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Lapp - X07ZZ-F 14G2,5

Lapp - X07ZZ-F 14G2,5

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 14

  • Tension nominale U0 - 450 V

Minimum d'achat

  • 3000 unité(s)

EAN

4044773815054

Réf. Sonepar

00205003809

Réf. Fournisseur

1600825

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

2.5 mm²

matériau de la gaine

autre

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs

14

Tension nominale U0

450 V

taille AWG

14

élément de câblage

non

isolation des fils

autre

marquage du conducteur

chiffres

avec conducteur de protection

Oui

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

sans

organe de support

sans

couleur de gaine

noir

géométrie du câble

rond

protection contre les torsions

Non

sans halogène selon EN 60754-1/2

Oui

ignifugé

selon IEC/EN 60332-24-3

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Oui

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506

Oui

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

diamètre externe approx.

25 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

150 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

100 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-5...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...70 °C

tension nominale U

750 V

Câble d'alimentation; 14G2.5; Homologué HAR; U0/U: 450 / 750 V; Caoutchouc; Identification des conducteurs: Numéros; flexible