LCI - Contrôleur KNX 12-24-36V RGBW - 1770119

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unité de contrôle

  • mode de commande - KNX

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type d'alimentation électrique - DC

  • commande via Bluetooth - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3701194711884

Réf. Sonepar

00471471188

Réf. Fournisseur

1770119

Marque

LCI

modèle:

unité de contrôle

mode de commande:

KNX

indice de protection (IP):

IP20

type d'alimentation électrique:

DC

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

90.1 mm

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

72 mm

hauteur:

66.4 mm

Permet de faire varier en KNX les rubans LED blanc, CW-WW, RGB et RGBW.