LCI - Contrôleur RGBW 20A 12-24-36V DALI PUSH DIN RAIL - 1770118

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unité de contrôle

  • mode de commande - DALI

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type d'alimentation électrique - AC

  • commande via Bluetooth - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3701194711877

Réf. Sonepar

00471471187

Réf. Fournisseur

1770118

Marque

LCI

modèle:

unité de contrôle

mode de commande:

DALI

indice de protection (IP):

IP20

type d'alimentation électrique:

AC

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

110 mm

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

53 mm

hauteur:

65 mm

Permet de faire varier en DALI DT6 des drivers ON/OFF 12 ou 24V, IP20 ou IP67, jusqu'à 20A.