LCI - Lampe LED G4 MR11 3W 2700K 35° silver - 3822711

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - Lampe LED G4 MR11 3W 2700K 35° silver

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701194703643

Réf. Sonepar

00471470364

Réf. Fournisseur

3822711

Marque

LCI

Lampe LED G4 MR11 3W 2700K 35° silver