LCI - Lampe LED GU5.3 blanc - 6,5W 600lm 38° - 3000K - 3823263

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - Lampe LED GU5.3 blanc - 6,5W 600lm 38° - 3000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - GU5,3

  • flux lumineux - 600...600 lm

  • puissance de la lampe - 6.5...6.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 80 lm/W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3760277792097

Réf. Sonepar

00471779209

Réf. Fournisseur

3823263

Réf. Commerciale

LCI

Culot:

GU5,3

flux lumineux:

600...600 lm

puissance de la lampe:

6.5...6.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

80 lm/W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

57 mm

désignation de la lampe:

MR16

angle de rayonnement:

38...38 °

tension nominale (Un):

12...12 V

facteur de puissance (cos phi):

0.7

type de tension:

AC/DC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

intensité lumineuse:

800 cd

forme de la lampe:

autre

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

autre

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

50 mm

indice de protection (IP):

IP20

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Lampe LED GU5.3 6,5W 600lm 3000K 38° blanc.