LCI - Ruban led IP67 50mètres 230V 8W/m 60Leds 4000K - 5550904


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 50000 mm
indice de protection (IP) - IP67
flux lumineux par mètre - 560 lm
puissance de la lampe par mètre - 8 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Rubans led IP67
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3760277790017
Réf. Sonepar
00471779001
Réf. Fournisseur
5550904
Marque
LCI
longueur:
50000 mm
indice de protection (IP):
IP67
flux lumineux par mètre:
560 lm
puissance de la lampe par mètre:
8 W
température de couleur:
4000...4000 K
tension de lampe:
230...230 V
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
1000 mm
largeur:
11 mm
modèle:
bande
mode de pose:
en saillie et encastré
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
60
nombre de sources lumineuses par pied:
7
puissance de la lampe par pied:
0.93 W
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
appareillage:
driver LED tension constante
adapté à un variateur:
Oui
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
20000 h
classe de protection:
sans
puissance du système:
400 W
régulation constante du flux lumineux:
Oui
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
4 mm
avec embout de fermeture:
Oui
avec ensemble de raccordement:
Oui
auto-adhésif:
Non
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
2
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non