Lcm - Accessoire courbure boite derivation KALEIS - plastique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 39 mm
adapté à - caniveau de câble
type de construction - pièce moulée par injection
largeur - 75 mm
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970512970
Réf. Sonepar
00245347818
Réf. Fournisseur
347818
Réf. Commerciale
Lcm
hauteur
39 mm
adapté à
caniveau de câble
type de construction
pièce moulée par injection
largeur
75 mm
sans halogène
Oui
couleur
gris
qualité du matériau
autre
matériau
plastique
Protège-câbles Kaleïs pour chemins de câbles fils Cablofil CF54 ou tôle perforée P31 - finition Plastique
Les Atouts de l'article:
Système de chemin de câbles à l'esthétique soignée pour une intégration harmonieuse dans les bâtiments où il est visible. Conçu pour l'intégration de nombreuses fonctions telles que l'éclairage, la vidéosurveillance, la diffusion sonore ou la sécurité incendie. Habillage 2 coloris au choix. Chemin de câbles tôle disponible en 2 finitions