Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lcm - Boîte 100 écrous HM12 IN316L - 801634

CopieCopie
Lcm - Boîte 100 écrous HM12 IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • taille de fil (M..) - 12

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - non traité

  • dimension du filetage en pouces - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599078016343

Réf. Sonepar

00245801634

Réf. Fournisseur

801634

Marque

Lcm

matériau:

acier inoxydable

taille de fil (M..):

12

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

dimension du filetage en pouces:

autre

dimension du profil:

19 mm

hauteur:

10 mm

sans halogène:

Non

Sac de 100 écrous HM12 - finition Inox 316L