Lcm - Boîte 100 écrous HM8 EZ - 801611

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - écrou crénelé
système à vis - hexagone extérieur
matériau - acier
taille de fil (M..) - 8
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599078016114
Réf. Sonepar
00245801611
Réf. Fournisseur
801611
Marque
Lcm
modèle:
écrou crénelé
système à vis:
hexagone extérieur
matériau:
acier
taille de fil (M..):
8
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
dimension du filetage en pouces:
autre
dimension du profil:
13 mm
hauteur:
6.5 mm
sans halogène:
Non


