Lcm - Boîte 100 goupilles 7x80 EZ - 801031

CopieCopie
Lcm - Boîte 100 goupilles 7x80 EZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • forme de la tête/extrémité - autre

  • diamètre du filetage - 0 mm

  • longueur - 80 mm

  • système à vis - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3599078010310

Réf. Sonepar

00245801031

Réf. Fournisseur

801031

Réf. Commerciale

Lcm

matériau:

acier

forme de la tête/extrémité:

autre

diamètre du filetage:

0 mm

longueur:

80 mm

système à vis:

autre

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

trempé:

Non

Sac de 100 goupilles 7x80 pour échelles standard - finition EZ