Lcm - Boîte 100 rondelles plates RM10 IN316L - 801524

CopieCopie
Lcm - Boîte 100 rondelles plates RM10 IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre intérieur - 11 mm

  • diamètre externe - 22 mm

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

  • pour dimension de vis métrique - 10

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599078015247

Réf. Sonepar

00245801524

Réf. Fournisseur

801524

Marque

Lcm

diamètre intérieur:

11 mm

diamètre externe:

22 mm

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

pour dimension de vis métrique:

10

épaisseur:

2 mm

forme de trou:

rond

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

en forme de facette:

Non

trempé:

Non

Sac de 100 rondelles plates RM10 - finition Inox 316L