Lcm - Boîte 50 clavettes 8x75 IN316L - 801054

CopieCopie
Lcm - Boîte 50 clavettes 8x75 IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • forme de la tête/extrémité - autre

  • longueur - 76 mm

  • système à vis - autre

  • qualité du matériau - acier inoxydable 316 (V4A)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599078010549

Réf. Sonepar

00245801054

Réf. Fournisseur

801054

Réf. Commerciale

Lcm

matériau:

acier inoxydable

forme de la tête/extrémité:

autre

longueur:

76 mm

système à vis:

autre

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

autre

trempé:

Non

Sac de 50 clavettes pour échelles - finition Inox 316L