Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lcm - Boîte 50 manchons taraudés MF8x20 EZ - 801751

CopieCopie
Lcm - Boîte 50 manchons taraudés MF8x20 EZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • dimensions du raccordement du filetage 1 - M8

  • raccordement du filetage 1 - filetage intérieur

  • forme - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599078017517

Réf. Sonepar

00245801751

Réf. Fournisseur

801751

Marque

Lcm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

dimensions du raccordement du filetage 1:

M8

raccordement du filetage 1:

filetage intérieur

forme:

autre

qualité du matériau:

autre

filetage continu:

Oui

dimension de raccordement du filetage (en pouces) 1:

autre

dimensions du raccordement du filetage 2:

M8

dimension de raccordement du filetage (en pouces) 2:

autre

raccordement du filetage 2:

filetage intérieur

hauteur:

20 mm

dimension du profil:

13 mm

Sac de 50 manchons taraudés MF 8x20 - finition EZ