Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Lcm - BTE 100 BOULONS TRCC 6X12 ZnL

Lcm - BTE 100 BOULONS TRCC 6X12 ZnL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • taille de fil (M..) - 6

  • longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 12 mm

  • traitement de la surface - non traité

  • avec écrou - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3599078010075

Réf. Sonepar

00245801007

Réf. Fournisseur

801007

Réf. Commerciale

Lcm

matériau

acier

taille de fil (M..)

6

longueur jusqu'à la tête latérale inférieure

12 mm

traitement de la surface

non traité

avec écrou

Oui

Sac de 100 boulons poêlier avec écrous BTRCC 6x12 - finition DC