Lcm - CDC 300X80 3M GRP PERFORE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 300 mm
hauteur - 80 mm
finition grande portée - Non
matériau - autre
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3271780352512
Réf. Sonepar
00245035251
Réf. Fournisseur
035251
Réf. Commerciale
Lcm
largeur
300 mm
hauteur
80 mm
finition grande portée
Non
matériau
autre
traitement de la surface
non traité
longueur
3000 mm
épaisseur de matériau
2.5 mm
section transversale utile
24000 mm²
avec partie supérieure
Non
perforation latérale
Non
perforation de montage dans le sol
Oui
gabarit de trous NATO
Non
modèle
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
plastique renforcé à la fibre de verre
couleur
gris
numéro RAL
7001
cdc 300x80 3m grp perfore