Lcm - CF 105-150 BS pre-eclisse GC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 150 mm
hauteur - 105 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - connecteur intégré
cloison intégrée - sans
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3599070900831
Réf. Sonepar
00245090083
Réf. Fournisseur
090083
Réf. Commerciale
Lcm
largeur
150 mm
hauteur
105 mm
forme de profilé
forme en U
modèle
connecteur intégré
cloison intégrée
sans
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé à chaud
couleur
zinc
diamètre de fil
5.5 mm
longueur
3000 mm
section transversale utile
15750 mm²
connecteur sans vis
Oui
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
qualité du matériau
autre
Chemin de câbles fils avec bord sécurité pré-éclissé avec Autoclic. Hauteur 105 mm, Largeur 150 mm, finission GC . Prévoir un éclissage de fond type EDRN ou kit ASSTR
Les Atouts de l'article:
Rapide et facile à installer. Portée 2m, gain de temps et du nombre de supports. Contournement d'obstacles et réalisation d'angles sans outil. Sa structure ouverte facilite l'identification, la répartition et le contrôle des réseaux.