Lcm - CF 150-400 - Chemin de cables fil BS 3M EZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 400 mm
hauteur - 150 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - sans connecteur
cloison intégrée - sans
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3599070009718
Réf. Sonepar
00245000971
Réf. Fournisseur
000971
Réf. Commerciale
Lcm
largeur
400 mm
hauteur
150 mm
forme de profilé
forme en U
modèle
sans connecteur
cloison intégrée
sans
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
couleur
zinc
diamètre de fil
5.9 mm
longueur
3000 mm
section transversale utile
60000 mm²
connecteur sans vis
Oui
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
qualité du matériau
autre
Chemin de câbles fils Cablofil avec bord sécurité CF150 standard - hauteur 150mm , largeur 400mm , longueur 3m - finition EZ
Les Atouts de l'article:
Rapide et facile à installer. Portée 2m, gain de temps et du nombre de supports. Contournement d'obstacles et réalisation d'angles sans outil. Sa structure ouverte facilite l'identification, la répartition et le contrôle des réseaux.