Lcm - CF 54-100 BS FASCLIC IN304L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 100 mm
hauteur - 54 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - connecteur intégré
cloison intégrée - sans
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3599070810789
Réf. Sonepar
00108081078
Réf. Fournisseur
081078
Réf. Commerciale
Lcm
largeur
100 mm
hauteur
54 mm
forme de profilé
forme en U
modèle
connecteur intégré
cloison intégrée
sans
matériau
acier inoxydable
traitement de la surface
autre
diamètre de fil
3.9 mm
longueur
3000 mm
section transversale utile
5400 mm²
connecteur sans vis
Oui
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
qualité du matériau
autre
Chemin de câbles fils Pré-éclissé Cablofil avec bord sécurité FCF Fasclic - hauteur 54mm , largeur 100mm , longueur 3m - finition Inox 304L
Les Atouts de l'article:
Fasclic, un gain de temps de 8% à l'installation : montage plus rapide et SANS OUTIL : en un seul click; fonction guide pour l'alignement des longueurs; portée de 2 mètres;finition 316L