Lcm - CF 54-150 - Chemin de cables fil BS 3M ZnAl
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 150 mm
hauteur - 54 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - sans connecteur
cloison intégrée - sans
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3599079917076
Réf. Sonepar
00245991707
Réf. Fournisseur
000086
Réf. Commerciale
Lcm
largeur
150 mm
hauteur
54 mm
forme de profilé
forme en U
modèle
sans connecteur
cloison intégrée
sans
matériau
acier
traitement de la surface
zinc-aluminium galvanisé
couleur
zinc
diamètre de fil
3.9 mm
longueur
3000 mm
section transversale utile
8100 mm²
connecteur sans vis
Oui
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
qualité du matériau
autre
poids
1.012 kg/m
Chemin de câbles fils Cablofil avec bord sécurité CF54 standard - hauteur 54mm , largeur 150mm , longueur 3m - finition Zinc Aluminium
Les Atouts de l'article:
Rapide et facile à installer. Portée 2m, gain de temps et du nombre de supports. Contournement d'obstacles et réalisation d'angles sans outil. Sa structure ouverte facilite l'identification, la répartition et le contrôle des réseaux.