Lcm - CFG 50-200 - Chemin de cables fil BD 3M IN304L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 200 mm
hauteur - 50 mm
forme de profilé - forme en G
modèle - sans connecteur
cloison intégrée - sans
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3599070032488
Réf. Sonepar
00245003248
Réf. Fournisseur
003248
Réf. Commerciale
Lcm
largeur
200 mm
hauteur
50 mm
forme de profilé
forme en G
modèle
sans connecteur
cloison intégrée
sans
matériau
acier inoxydable
traitement de la surface
décapé et passivé
couleur
acier inoxydable
diamètre de fil
5.9 mm
longueur
3000 mm
section transversale utile
1000 mm²
connecteur sans vis
Oui
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
qualité du matériau
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
poids
1.36395 kg/m
Chemin de câbles fils Cablofil avec bord sécurité CFG - hauteur 50mm , largeur 200mm , longueur 3m - finition inox 316L
Les Atouts de l'article:
Rapide et facile à installer. Portée 2m, gain de temps et du nombre de supports. Contournement d'obstacles et réalisation d'angles sans outil. Sa structure ouverte facilite l'identification, la répartition et le contrôle des réseaux.