Lcm - CLIPCO XL - ZF31 Clip pour couvercle ZnL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à une échelle de câble - Non
adapté à un caniveau de câble - Non
adapté à un caniveau à grille - Oui
matériau - acier
traitement de la surface - autre
Minimum d'achat
24 unité(s)
EAN
8009561612877
Réf. Sonepar
00245161287
Réf. Fournisseur
348427
Réf. Commerciale
Lcm
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Non
adapté à un caniveau à grille
Oui
matériau
acier
traitement de la surface
autre
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
Clip pour couvercle CLIPCO XL pour chemins de câbles fils ZF31 hauteur 25 , 50 et 100mm et largeur 400 à 600mm - finition DC
Les Atouts de l'article:
Gamme ZF31 en fils d'acier soudés avec bord droit chanfreiné, Portée 1,5m, Compatible avec la gamme supportage métallique et accessoires de dérivation et couvercle de la gamme P31