Lcm - Console CB 150 GC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 71.4 mm
longueur - 180.7 mm
modèle - console murale et à montant
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3414970650801
Réf. Sonepar
00245350823
Réf. Fournisseur
350823
Réf. Commerciale
Lcm
hauteur
71.4 mm
longueur
180.7 mm
modèle
console murale et à montant
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé à chaud
largeur
40.9 mm
adapté à la largeur du système de support de câble
50...150 mm
angle
90...90 °
charge max. portante
1 kN
maintien de fonction en cas d'incendie
Oui
qualité du matériau
autre
couleur
zinc
Console sans vis CB pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 et tôle P31 - pour fixation murale de charges légères à moyennes et fixation plafond - charge 100daN , hauteur 72,4mm et longueur 180,7mm - finition GC