Lcm - Console CB 200 GC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 71.4 mm
longueur - 230.7 mm
modèle - console murale et à montant
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3414970650894
Réf. Sonepar
00245350833
Réf. Fournisseur
350833
Réf. Commerciale
Lcm
hauteur
71.4 mm
longueur
230.7 mm
modèle
console murale et à montant
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé à chaud
largeur
40.9 mm
adapté à la largeur du système de support de câble
50...200 mm
angle
90...90 °
charge max. portante
1.1 kN
maintien de fonction en cas d'incendie
Oui
qualité du matériau
autre
couleur
zinc
Console sans vis CB pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 et tôle P31 - pour fixation murale de charges légères à moyennes et fixation plafond - charge 110daN , hauteur 72,4mm et longueur 230,7mm - finition GC