Lcm - Console CB 300 GC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 88.4 mm
longueur - 334.7 mm
modèle - console murale et à montant
matériau - acier
traitement de la surface - autre
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3414970650986
Réf. Sonepar
00245350843
Réf. Fournisseur
350843
Réf. Commerciale
Lcm
hauteur
88.4 mm
longueur
334.7 mm
modèle
console murale et à montant
matériau
acier
traitement de la surface
autre
largeur
41.6 mm
adapté à la largeur du système de support de câble
50...300 mm
angle
90...90 °
charge max. portante
1.5 kN
maintien de fonction en cas d'incendie
Oui
qualité du matériau
autre
Console sans vis CB pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 et tôle P31 - pour fixation murale de charges légères à moyennes et fixation plafond - charge 150daN , hauteur 85,4mm et longueur 334,7mm - finition GC