Lcm - CONSOLE GRIFFE CG300 GS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 87 mm
longueur - 353 mm
modèle - console murale
matériau - acier
traitement de la surface - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3599075579506
Réf. Sonepar
00245557950
Réf. Fournisseur
557950
Réf. Commerciale
Lcm
hauteur
87 mm
longueur
353 mm
modèle
console murale
matériau
acier
traitement de la surface
autre
largeur
21 mm
adapté à la largeur du système de support de câble
100...300 mm
angle
90...90 °
charge max. portante
0.7 kN
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
qualité du matériau
autre
couleur
gris
CONSOLE GRIFFE CG300 GS