Lcm - COT75 - Corniere de separation 75 GS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur de cloison - 72 mm
longueur - 3000 mm
modèle - profil L
type de fixation - filetable
perforation de fixation - Oui
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3599079230304
Réf. Sonepar
00245923030
Réf. Fournisseur
923030
Réf. Commerciale
Lcm
hauteur de cloison
72 mm
longueur
3000 mm
modèle
profil L
type de fixation
filetable
perforation de fixation
Oui
matériau
acier inoxydable
traitement de la surface
galvanisé en continu
adapté à un caniveau à grille
Oui
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Oui
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
couleur
zinc
Cornière de séparation sans vis COT75 pour chemins de câbles fils Cablofil CF30, CF54 et CF105 - hauteur 72mm et longueur 3m - finition GS