Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Lcm - COUDE 90 P31 FBP H50 150 GS

Lcm - COUDE 90 P31 FBP H50 150 GS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 150 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 50 mm

  • changement de direction - horizontal

  • angle - 90°

  • type de construction - coude rigide

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3599073411914

Réf. Sonepar

00245341191

Réf. Fournisseur

341191

Réf. Commerciale

Lcm

largeur de caniveau de câble

150 mm

hauteur de caniveau de câble

50 mm

changement de direction

horizontal

angle

90°

type de construction

coude rigide

matériau

acier

traitement de la surface

galvanisé en continu

avec partie supérieure

Non

rayon interne

100 mm

épaisseur de matériau

1 mm

perforation latérale

Non

perforation de montage dans le sol

Oui

gabarit de trous NATO

Non

modèle

sans connecteur

finition grande portée

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

acier inoxydable, décapé

Non

qualité du matériau

autre

Coude 90 degrés avec fond perforé pour chemins de câbles tôle P31 - hauteur 50mm et largeur 150mm - finition GS