Lcm - DALLEP31 TP25 75 GS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 75 mm
hauteur - 25 mm
finition grande portée - Non
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8009561328082
Réf. Sonepar
00245340045
Réf. Fournisseur
340045
Réf. Commerciale
Lcm
largeur
75 mm
hauteur
25 mm
finition grande portée
Non
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé en continu
longueur
3000 mm
épaisseur de matériau
0.6 mm
section transversale utile
1875 mm²
avec partie supérieure
Non
perforation latérale
Oui
perforation de montage dans le sol
Oui
gabarit de trous NATO
Non
modèle
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
numéro RAL
0
Chemin de câbles tôle perforée avec bord sécurité P31 TP25 standard - hauteur 25mm , largeur 77mm et longueur 3m - finition GS